| |
|
| Artikel-Nr.: C4374-179259-YY Herst.-Nr.: VH-179259-YY EAN/GTIN: 4055091176307 |
| |
|
| | |
| Fahr- und Feststellbremse für Jungheinrich Scheren-Hubwagen AMX 10e, für Polyurethan-Lenkräder Die Fahr- und Feststellbremse für Hubwagen Jungheinrich AMX erhöht die Sicherheit im Umgang mit dem Hubwagen. Die Bremse ist für Rollen aus Vollgummi- oder Polyurethanrollen wählbar. Aus Stahl Geeignet für Tragkraft 1.000 kg Mit Auslösehebel am Griff der Deichsel Trommelbremse Für AMX 10 und AMX 10e Geeignet für Bereifung = Polyurethan (PU) geeignet für Hubwagen = AMX 10e Weitere Informationen: | | Geeignet für Bereifung: | Polyurethan (PU) | geeignet für Hubwagen: | AMX 10e | CUSTOMS NUMBER: | 84312000 | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |