Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 112/ZT, Hub 2.500 mm, 176952-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-176952-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-176952-YY
EAN/GTIN:
     4055091293295
Suchbegriffe:
Einbauladegerät
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 112/ZT, Hub 2.500 mm, Einbauladegerät, Proportionalhydraulik, Aquamatik Der Elektro-Stapler EJC 112/ZT ist ein Jungheinrich-Premiumprodukt mit Qualität „Made in Germany“. Er ist für den Transport von Lasten bis 1.200 kg und dem Einstapeln von Paletten bis zu einer Höhe von 4.300 mm optimal geeignet. Mit innovativer Technik, ergonomischer Bauweise und hohen Sicherheitsstandards schafft der Elektro-Hochhubwagen beste Voraussetzungen für einen schnellen und effizienten Warenumschlag. Premiumqualität - „Made in Germany“ Leistungsstarker und wartungsfreier Drehstrom-Fahrmotor Proportionalhydraulik für feinfühliges Heben und Senken Wendig und kompakt aufgrund geringer Arbeitsgangbreite Integriertes Ladegerät für einfaches Aufladen der Batterie Verschiedene Hubgerüste und Hubhöhen verfügbar Marke = Jungheinrich Hubbereich = 90 - 2590 mm Hub = 2500 mm Freihub = 100 mm Hubgerüst = Zweifach-Teleskop-Hubgerüst (ZT) Hubgerüst Höhe = 1750 - 2975 mm Tragkraft = 1200 kg Lastschwerpunkt = 600 mm Gabel Länge = 1,150 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamtlänge = 1822 mm Arbeitsgang Breite = 2259 mm Bodenfreiheit = 30 mm Hubmotor Leistung = 2,0 kW Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 6 / 6 km/h Wenderadius = 1409 mm Batterie Typ = Bleisäurebatterie Aquamatik = ja Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 150 Ah/per unit Antriebsrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht inkl. Batterie = 830 kg
Weitere Informationen:
Aquamatik:
ja
Batteriekapazität:
150 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Eigengewicht inkl. Batterie:
830 kg
Freihub:
100 mm
Hubgerüst Höhe:
1750 - 2975 mm
Hub:
2500 mm
Hubbereich:
90 - 2590 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Antriebsrad Material:
Polyurethan (PU)
Arbeitsgang Breite:
2259 mm
Batterie Typ:
Bleisäurebatterie
Bodenfreiheit:
30 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
6 \/ 6 km\/h
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1822 mm
Hubmotor Leistung:
2.0 kW
Wenderadius:
1409 mm
Marke:
Jungheinrich
Hubgerüst:
Zweifach-Teleskop-Hubgerüst (ZT)
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
Tragkraft:
1200 kg
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1933.00 mm
WEIGHT GRO:
831.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84271010
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Elektrostapler, deichselstapler, Elektro-Hochhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.898,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.202,49*
€ 9.760,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.127,60*
€ 9.671,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.955,77*
€ 9.467,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.898,26*
€ 9.398,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.