| |
|
| Artikel-Nr.: C4374-139884-YY Herst.-Nr.: VH-139884-YY EAN/GTIN: 4055091196091 |
| |
|
| | |
| Fahr- und Feststellbremse für Jungheinrich Scheren-Hubwagen AMX 10, für Vollgummi-Lenkräder Die Fahr- und Feststellbremse für Hubwagen Jungheinrich AMX erhöht die Sicherheit im Umgang mit dem Hubwagen. Die Bremse ist für Rollen aus Vollgummi- oder Polyurethanrollen wählbar. Aus Stahl Geeignet für Tragkraft 1.000 kg Mit Auslösehebel am Griff der Deichsel Trommelbremse Für AMX 10 und AMX 10e Geeignet für Bereifung = Vollgummi geeignet für Hubwagen = AMX 10 Material = Stahl Bremse = Fahr- und Feststellbremsen Weitere Informationen: | | Bremse: | Fahr- und Feststellbremsen | Geeignet für Bereifung: | Vollgummi | Material: | Stahl | geeignet für Hubwagen: | AMX 10 | WEIGHT GRO: | 34.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84312000 | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |