Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradsattel für Elektro-Transportroller Ameise® 2000 131267-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-131267-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-131267-YY
EAN/GTIN:
     4055091109527
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
Fahrradsattel
Fahrradsattel für Elektro-Transportroller Ameise® 2000 Ein Fahrradsattel für den Elektro-Transportroller Ameise® ermöglicht es Ihnen, längere Fahrten bequem im Sitzen zu unternehmen. Er ist frei in der Höhe verstellbar und kann so individuell auf die Körpergröße der verschiedenen Nutzer abgestimmt werden. Fahrradsattel für einen Elektro-Transportroller Ameise® aus Kunststoff Federung erhöht den Komfort Frei höhenverstellbar Marke = Ameise® Breite = 200 mm Tiefe = 290 mm Material = Kunststoff Farbe = schwarz Eigengewicht = 2 kg
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Eigengewicht:
2 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Tiefe:
290 mm
Marke:
Ameise®
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
290.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87099000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: fahrradsattel, E-Scooter und Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,99*
€ 352,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,58*
€ 348,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,29*
€ 339,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,19*
€ 287,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.