Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen HC 110, Hub 3.000 mm 129343-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-129343-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-129343-YY
EAN/GTIN:
     4260329042990
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen HC 110, Hub 3.000 mm Der Elektro-Hochhubwagen stellt eine kostengünstige Möglichkeit dar, um gelegentliche Stapelvorgänge (1.600 bis 3.000 mm Hubhöhe) sowie Be- und Entladungen von Nutzfahrzeugen durchzuführen. Mit einer Tragkraft von 1.000 kg überzeugt der HC 110 auch als Arbeitstisch, der z.B. Waren oder Einzelteile in der Produktion auf einer ergonomisch stets optimalen Griffhöhe bereitstellt. Hubhöhe wahlweise 1.600, 2.500 oder 3.000 mm Leistungsstarker 1,5 kW Hubmotor Wartungsfreie Bleigelbatterie - kein lästiges Wassernachfüllen Integriertes Ladegerät für einfaches Aufladen Lenkrollen mit Fußschutz Mechanische Feststellbremse sorgt für sicheres Abstellen Marke = Jungheinrich Hubbereich = 85 - 3000 mm Hub = 3000 mm Hubgerüst = Zweifach-Teleskop-Hubgerüst (ZT) Hubgerüst Höhe = 2080 - 3570 mm Tragkraft = 1000 kg Lastschwerpunkt = 600 mm Gabel Länge = 1,100 mm Gesamtbreite = 777 mm Gesamtlänge = 1720 mm Arbeitsgang Breite = 2175 mm Hubmotor Leistung = 1,5 kW Wenderadius = 1335 mm Batterie Typ = Bleigelbatterie Batteriespannung = 12 V/per unit Batteriekapazität = 150 Ah/per unit Antriebsrad Material = Vollgummi Gabelrolle Material = Nylon Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht inkl. Batterie = 450 kg
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
150 Ah/per unit
Batteriespannung:
12 V/per unit
Eigengewicht inkl. Batterie:
450 kg
Hubgerüst Höhe:
2080 - 3570 mm
Hub:
3000 mm
Hubbereich:
85 - 3000 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Hubgerüst:
Zweifach-Teleskop-Hubgerüst (ZT)
Antriebsrad Material:
Vollgummi
Arbeitsgang Breite:
2175 mm
Batterie Typ:
Bleigelbatterie
Gabel Länge:
1100 mm
Gabelrolle Material:
Nylon
Gesamtbreite:
777 mm
Gesamtlänge:
1720 mm
Hubmotor Leistung:
1.5 kW
Wenderadius:
1335 mm
Marke:
Jungheinrich
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
Tragkraft:
1000 kg
WEIGHT GRO:
450.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: elektrostapler hubhöhe 3000, deichselstapler, Elektro-Hochhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.488,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.751,99*
€ 4.464,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.702,00*
€ 4.405,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.567,55*
€ 4.245,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.507,90*
€ 4.174,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.488,76*
€ 4.151,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.