Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebrauchtgerät - Jungheinrich Elektro-Hubwagen EJE 116, GL 1 125953-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-125953-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-125953-YY
EAN/GTIN:
     4055091299587
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrohubwagen gabellänge 1150
Gebrauchtgerät - Jungheinrich Elektro-Hubwagen EJE 116, GL 1.150 mm, TK 1.600 kg Der Elektro-Hubwagen EJE ist der Klassiker unter den Jungheinrich-Niederhubwagen. Der gebrauchte Elektro-Niederhubwagen Jungheinrich EJE 116 ist aufgearbeitet, voll funktionsfähig und hat 12 Monate Gewährleistung. Der EJE 116 ist ein besonders wirtschaftlicher Helfer beim Transport von Lasten und Paletten bis 1.600 kg. Die Jungheinrich-Motoren in Drehstromtechnik bieten Ihnen mehr Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten. Achtung der Artikel ist nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Zwischenverkauf vorbehalten. Bei größerem Bedarf sprechen Sie unseren Verkauf gerne direkt an. Ideal zur Lkw-Be- und -Entladung geeignet – auch als Mitnahmegerät Leistungsstark durch wartungsfreien Drehstrommotor ProTracLink-System für hervorragende Fahrstabilität Wendig und kompakt durch geringes Vorderbaumaß Schleichfahrttaster für sicheres Manövrieren auf engstem Raum Inklusive Ladegerät für einfaches Aufladen Marke = Jungheinrich Tragkraft = 1600 kg Gabel Länge = 1,150 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Gesamtbreite = 720 mm Gesamtlänge = 1644 mm Hubbereich = 85 - 207 mm Bodenfreiheit = 30 mm Hubmotor Leistung = 1,2 kW Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 6 / 6 km/h Batterie Typ = Bleisäurebatterie Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 180 Ah/per unit Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Chassis RAL Farbe = RAL 1028 melonengelb Eigengewicht inkl. Batterie = 450 kg
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
180 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Batterie Typ:
Bleisäurebatterie
Bodenfreiheit:
30 mm
Eigengewicht inkl. Batterie:
450 kg
Chassis RAL Farbe:
RAL 1028 melonengelb
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gesamtbreite:
720 mm
Gesamtlänge:
1644 mm
Hubbereich:
85 - 207 mm
Hubmotor Leistung:
1.2 kW
Gabel Tragbreite:
540 mm
Marke:
Jungheinrich
Tragkraft:
1600 kg
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
6 \/ 6 km\/h
WEIGHT GRO:
450.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84271010
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, Gebraucht-Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.341,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.650,59*
€ 7.914,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.578,47*
€ 7.828,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.404,25*
€ 7.621,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.341,73*
€ 7.546,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.