Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Wiege-Hubwagen AMW 22 mit Basisanzeige, Vollgum 119034-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-119034-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-119034-YY
EAN/GTIN:
     4260329042037
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Jungheinrich Wiege-Hubwagen AMW 22 mit Basisanzeige, Vollgummi/Polyurethan, Tandemrollen Der Wiege-Hubwagen AMW 22 mit Basisanzeige ist die Einstiegsvariante innerhalb der Jungheinrich Handhubwagen mit Waage. Die mobile Wiegeeinrichtung mit einer Tragkraft von 2.200 kg verfügt über 1 kg-Anzeigeschritte über den gesamten Messbereich. Die 4-Wiegezellentechnik und die Messtoleranz von max. 0,1 % Abweichung vom Messbereich sorgen für präzise Wiegeergebnisse bei einfachen Wiegevorgängen und Gewichtskontrollen im Versand oder Wareneingang. Der Hubwagen in bewährter Jungheinrich Premiumqualität ist besonders robust und langlebig. Der Schnellhub bis 120 kg bietet Kraft- und Zeitersparnis. 1 kg-Anzeigeschritte Max. 0,1 % Abweichung vom Messbereich Tara, automatische und manuelle Nullkorrektur Additionsspeicher und Speicherung der Anzahl der Wiegevorgänge Brutto- und Nettogewichtsanzeige Elektronik und Display vor Staub und Nässe geschützt (Schutzart IP 65) Kraft- und zeitsparender Schnellhub bis 120 kg Marke = Jungheinrich Tragkraft = 2200 kg Gabel Länge = 1,150 mm Schnellhub = ja Waagen Typ = digital Wägebereich = 2.200 kg Ziffernschritt = 1 kg-Schritte Messtoleranz = 0,1 % Lenkrad Material = Vollgummi Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Hubbereich = 86 - 208 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1546 mm Bodenfreiheit = 24 mm Lastschwerpunkt = 600 mm Wenderadius = 1,303 mm Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht = 106 kg
Weitere Informationen:
Bodenfreiheit:
24 mm
Eigengewicht:
106 kg
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1546 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Lenkrad Material:
Vollgummi
Gabel Tragbreite:
540 mm
Wägebereich:
2.200 kg
Messtoleranz:
0.1 %
Schnellhub:
ja
Waagen Typ:
digital
Ziffernschritt:
1 kg-Schritte
Tragkraft:
2200 kg
Hubbereich:
86 - 208 mm
Wenderadius:
1303 mm
Marke:
Jungheinrich
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
WEIGHT GRO:
106.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.124,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.263,71*
€ 2.693,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.240,67*
€ 2.666,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.170,15*
€ 2.582,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.133,87*
€ 2.539,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.124,66*
€ 2.528,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.