Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kette für Fahrräder Ameise® 115858-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-115858-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-115858-YY
EAN/GTIN:
     4055091026930
Suchbegriffe:
Fahrradkette
Transportfahrrad Zubehör
Transportvelo Zubehör
fahrradkette
Kette für Fahrräder Ameise® Die Kette für Fahrräder von Ameise® gewährleistet eine effiziente Kraftübertragung vom Kettenblatt auf das Antriebsritzel. Bei starker Beanspruchung durch häufiges Fahren und Schalten eignet sie sich auch als Ersatz-Fahrradkette Kette für Fahrräder von Ameise®, aus Metall Gute Kraftübertragung von Kettenblatt auf Antriebsritzel Erhöhung der Lebensdauer durch Montage von Kettenkasten Marke = Ameise®
Weitere Informationen:
Marke:
Ameise®
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
15.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73151110
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Betriebsfahrräder Ameise®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.