Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Transportfahrwerk, verstellbar, Tragkraft 6.000 kg, Ny 104624-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-104624-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-104624-YY
EAN/GTIN:
     4055091295510
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 6000 kg
transportfahrwerk
BASIC Transportfahrwerk, verstellbar, Tragkraft 6.000 kg, Nylon-Bereifung Der Transport von hohen Lasten und starren Gegenständen ist nicht einfach. Mit dem Transportfahrwerk BASIC wird dieser Arbeitsschritt ungemein erleichtert. Es wird unter das Transportgut geschoben und hält dann Lasten bis zu 24.000 kg. Geschweißter Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft bis zu 24.000 kg Nylon- oder Stahlrollen Mit Verbindungsstangen Tragkraft = 6000 kg Auflagefläche Breite = 250 mm Auflagefläche Länge = 200 mm Außenmaß Höhe = 115 mm Außenmaß Breite = 320 mm Außenmaß Tiefe = 270 mm Gestell Material = Stahl Rollen Material = Nylon Rollen Anzahl = 8 Achsen Anzahl = 4
Weitere Informationen:
Achsen Anzahl:
4
Rollen Anzahl:
8
Außenmaß Höhe:
115 mm
Außenmaß Breite:
320 mm
Außenmaß Tiefe:
270 mm
Gestell Material:
Stahl
Rollen Material:
Nylon
Auflagefläche Breite:
250 mm
Auflagefläche Länge:
200 mm
Tragkraft:
6000 kg
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
115.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Transportfahrwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.