Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schutzbrille, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800178
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800178
EAN/GTIN:
     3165140349390
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille. Systemzubehör. Zum Schutz der Augen bei allgemeinen Gartenarbeiten.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.170 kg
Nettogewicht:
0.108 kg
Volumen:
3.240 dm³
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
180 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
73
Herkunftsland:
-
Rabattgruppe:
C4V
Positionierung:
Zum Schutz der Augen bei allgemeinen Gartenarbeiten.
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Usage level:
Universal
SOL Date:
04.12.2004
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, bosch schutzbrille, arbeitsschutzbrille, Rasentrimmer, Arbeitsschutz, Gras- und Strauchscheren, Gartenscheren und -sägen, Heckenscheren, Häcksler, Allgemeines Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.