Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattschneider, 10, 20 mm, 2,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 3608641001
Bosch 3608641001
Bosch 3608641001
Bosch 3608641001
Artikel-Nr.:
     C4310-3608641001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3608641001
EAN/GTIN:
     3165140012546
Suchbegriffe:
Flachdübelfräse
Lamellendübelfräse
Lamellennutfräse
Nutfräse
Der Scheibenfräser ist ideal zum Schneiden von 2,8 mm dicken dekorativen Ziernuten sowie für vielseitige Anwendungen in Holz und Holzverbundstoffen. Passend zu: GUF 4-22 A Professional. PSF 22 A.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Scheibenfräser
Fräsdurchmesser:
105.00 mm
Anzahl der Zähne:
10
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Durchmesser mm:
105.00
Bohrung mm:
20
Zähnezahl:
10
Breite mm:
2.8
Vorteil HL (kurz):
2.8 mm dicke dekorative Ziernuten und vielseitige Anwendungen
Leistungsbeschreibung:
2.8 mm dicke dekorative Ziernuten
(Version) Key RTB:
Für Anwendungen in Holz und Holzverbundstoffen
Spezifisches RTB1:
Geeignet für Flachdübelfräse GFF 22 A, Schattenfugenfräse GUF 4-22 A und Schattenfugenfräse PSF 22 A von Bosch
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
Produkttext, ZB grau:
Scheibenfräser
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,17 kg
Nettogewicht:
0,143 kg
Volumen:
0,062 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.