Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestick-Set Cristal, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-922579
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 A04
EAN/GTIN:
     3165140608572
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
10tlg. Klebestick-Set Cristal
Weitere Informationen:
Gewicht:
60 g
Durchmesser:
7 mm
Länge:
150 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
true
Durchmesser mm:
7
Länge mm:
150
Gewicht g:
60
Maschinentyp:
PKP 3.6 LI (0 603 264 600) | GluePen (0 603 2A2 000) | PKP 7.2 LI (0 603 264 000)
Produkttext, ZB grün:
Klebesticks Cristal, transparent, Ø 7 mm
SOL Date:
14.10.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,07 kg
Nettogewicht:
0,066 kg
Volumen:
0,2 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
GB
Rabattgruppe:
19
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone bosch, heißklebepatrone, Schmelzklebstoff, Heißschmelzkleber, Klebestick
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,426*
€ 0,626*
5 Tage
750
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,477*
€ 0,717*
2 Tage
500
10
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,511*
€ 0,751*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,917*
3 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,626*
€ 0,74494
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.