Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalrückenklammer Typ 55, geharzt 6 x 1,08 x 16 mm, 3000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 609 200 225 Heftklammer 3000 Heftklammern
Bosch 2 609 200 225 Heftklammer 3000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2609200225
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200225
EAN/GTIN:
     3165140084253
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind harzbeschichtet. Durch die Klebewirkung ermöglichen sie bei vielen Materialien über einen längeren Zeitraum einen festen Sitz. Dadurch sind sie ideal für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern, wie z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen in Verbindung mit Fugen- oder Profilholzkrallen. Die Klammern haben zudem einen schmalen Rücken, wodurch sie weit in das Material gedrückt werden können. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll.
Weitere Informationen:
Stärke:
1.08 mm
Rückenbreite:
6.0 mm
Schenkellänge:
16 mm
Breite (B) mm:
6.0
Dicke (D) mm:
1.08
Länge (L) mm:
16
Vorteil HL (kurz):
Harzbeschichtet, zum Befestigen dünner Materialien
Leistungsbeschreibung:
Zum Befestigen dünner Materialien
(Version) Key RTB:
Schmalrückenklammern, Typ 55, sind harzbeschichtet: Klebewirkung ermöglicht bei vielen Materialien einen festen Sitz
Spezifisches RTB1:
Für zahlreiche Anwendungen, wie z. B. zum Befestigen von Wand-/Deckenverkleidungen mit Fugen- oder Profilholzkrallen
Spezifisches RTB2:
Schmaler Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken
Spezifisches RTB3:
Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,66 kg
Nettogewicht:
0,66 kg
Volumen:
0,407 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
74 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
12000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00501*
€ 0,00743*
5 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0053*
€ 0,00743*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,02*
€ 8,17*
5 Tage
23
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,63*
€ 18,33*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 15,78*
€ 21,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12000 Stück
€ 0,00743*
€ 0,00884
pro Stück
ab 27000 Stück
€ 0,00714*
€ 0,0085
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,007*
€ 0,00833
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00501*
€ 0,00596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12000 Stück ( entspricht € 89,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.