Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schmalrückenklammer Typ 55, geharzt 6 x 1,08 x 30 mm, 1000er-Pack


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140084246
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200224
EAN/GTIN:
     3165140084246
Suchbegriffe:
Schmalrückenklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
schmalrückenklammer typ 55
Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind harzbeschichtet. Durch die Klebewirkung ermöglichen sie bei vielen Materialien über einen längeren Zeitraum einen festen Sitz. Dadurch sind sie ideal für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern, wie z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen in Verbindung mit Fugen- oder Profilholzkrallen. Die Klammern haben zudem einen schmalen Rücken, wodurch sie weit in das Material gedrückt werden können. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Die Schmalrückenklammern sind für die Tacker der folgenden Marken geeignet: AEG, Bosch, Black+Decker, Bukama, Esco, kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft. Breite (B) mm: 6,0, Dicke (D) mm: 1,08, Länge (L) mm: 30.
Weitere Informationen:
Breite (B) mm:
6.0
Dicke (D) mm:
1.08
Länge (L) mm:
30
Spezifikation:
6 x 1.08 x 30 mm
SOL Date:
19.07.2002
Neu für OCS/Print:
nein
Bruttogewicht:
0,4 KG
Nettogewicht:
0,4 KG
Volumen:
0,355 DM3
Abmessung Länge:
120 MM
Abmessung Breite:
80 MM
Abmessung Höhe:
37 MM
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
C0V
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer bosch, Schmalrückenklammer
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1000
pro Satz
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 6,54*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 6,81*
€ 8,20*
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 7,82*
€ 8,71*
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 7,24*
€ 8,72*
1
pro Satz
€ 4,50*
ab € 7,39*
€ 8,91*
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 9,08*
1
pro Satz
€ 3,95*
ab € 7,71*
€ 9,29*
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 9,40*
1
pro Satz
€ 3,95*
ab € 8,83*
€ 9,49*
1
pro Satz
€ 3,95*
ab € 8,02*
€ 9,61*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Sätze
€ 6,54*
€ 7,78
pro Satz
1 Satz enthält 1.000 Stück (€ 0,00654* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Sätze
Mindestbestellmenge: 1000 Sätze ( entspricht € 6.540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.