Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spachtel SP 100 C für Bosch-Elektroschaber, 100 x 83 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608691102
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 691 102
EAN/GTIN:
     3165140166775
Suchbegriffe:
Elektro-Schaber
Elektroschaber
Elektroschaberspachtel
Schaber-Spachtel
Das Schaber-Messer aus Federstahl ist zum Glätten von Verfugungen und zum Entfernen von Klebstoffen geeignet. Das aus sehr hartem Federstahl hergestellte Messer entfernt Dichtungsmasse, wie z. B. Silikon, von Fliesen, Holzleim von Verbindungen und gehärteten Schaum von Türhohlräumen.
Weitere Informationen:
Spachtelbreite:
100 mm
Spachtellänge:
83 mm
Form:
sonstige
Gekröpft:
false
Breite mm:
100
Länge mm:
83
Bezeichnung:
SP 100 C
Produkttyp:
Spachtel
Vorteil HL (kurz):
Zum Glätten von Fugen und zum Entfernen von Klebstoffen
Leistungsbeschreibung:
Zum Entfernen von Klebstoffen
(Version) Key RTB:
Aus sehr hartem Federstahl
Spezifisches RTB1:
Entfernt Dichtungsmasse wie Silikon von Fliesen, Holzleim von Verbindungen und gehärteten Schaum von Türhohlräumen.
Spezifisches RTB2:
Kompatibel mit Elektroschabern von Bosch
Material:
Farbe auf Holz
Produkttext, ZB grau:
Spachtel SP 100 C
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,065 kg
Nettogewicht:
0,065 kg
Volumen:
0,078 dm3
Abmessung Länge:
177 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.