Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabermesser SM 60 CS, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608691027
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 691 027
EAN/GTIN:
     3165140096560
Suchbegriffe:
Elektro-Schaber
Elektroschaber
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Das Schaber-Messer, HCS-Ausführung, ist zum Entfernen von Belägen geeignet. Es ist extrascharf für zuverlässige Ergebnisse. Für eine sichere Handhabung verfügt es zudem über einen Messerschutz. Dieses aus HCS (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) hergestellte Schaber-Messer ist für das Entfernen von Kleberresten unter Teppichen, Nadelfilz und PVC geeignet. Es entfernt Korkplatten von Wand und Boden, Klebereste, wie Teppichschaumrücken, elastischen Kleber, Gips- und Putzreste.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sonstige
Form:
sonstige
Breite mm:
60
Bezeichnung:
SM 60 CS
Produkttyp:
Messer
Vorteil HL (kurz):
Zum Entfernen von Belägen
Leistungsbeschreibung:
Zum Entfernen von Belägen
(Version) Key RTB:
Extrascharf für zuverlässige Ergebnisse. Für eine sichere Handhabung verfügt es zudem über einen Messerschutz.
Spezifisches RTB1:
Geeignet für den Bereich unter Teppichen, Nadelfilz und PVC
Spezifisches RTB2:
Zum Entfernen von Korkplatten von Wand und Boden, Kleberesten, elastischen Klebern, Gips- und Putzresten
Spezifisches RTB3:
Kompatibel mit Elektroschabern von Bosch
Material:
Farbe auf Holz
Produkttext, ZB grau:
Schabermesser SM 60 CS
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,063 kg
Nettogewicht:
0,063 kg
Volumen:
0,213 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
72 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.