Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608690190
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 690 190
EAN/GTIN:
     3165140670050
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Dieser Flachmeißel verklemmt weniger und kommt schneller voran als herkömmliche Flachmeißel. Die selbstnachschärfenden Verstärkungsrippen erzeugen im Material nicht nur seitliche sondern auch senkrechte Risse. Dies bewirkt einen höheren Materialabtrag und verhindert das Verklemmen des Meißels. Der Meißel ist bestimmt für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten in Beton und Baustein einschließlich dem Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachmeißel
Gesamtlänge:
400 mm
Schneidenbreite:
32 mm
Werkzeugaufnahme:
Sechskantaufnahme
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
30
Schaft, Form:
Sechskant
Vorteil HL (kurz):
Weniger Verklemmen und schnelleres Vorankommen in Beton
Leistungsbeschreibung:
Schnelleres Vorankommen in Beton
(Version) Key RTB:
Selbstnachschärfende Verstärkungsrippen bewirken höheren Materialabtrag und verhindern das Verklemmen des Meißels
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Selbstnachschärfender Flachmeißel | Flachmeißel mit SDS hex, ideal für Betonarbeiten verschiedener Art mit weniger Verklemmen und schnellerem Vorankommen
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,179 kg
Nettogewicht:
1,159 kg
Volumen:
0,277 dm3
Abmessung Länge:
394 mm
Abmessung Breite:
32 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.