Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608690102
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 690 102
EAN/GTIN:
     3165140425957
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Der Spatmeißel mit SDS plus trägt in Mauerwerk und Mörtel viel Material ab. Der selbstnachschärfende Spatkorpus bewahrt während seiner Nutzungsdauer seine Stärke und ermöglichte daher gleichbleibend besseren Arbeitsfortschritt. Der Meißel ist zur Verwendung in Baustein und bestimmt. Er entfernt Rohputz, Schmutzschichten, Betonreste von Schalbrettern sowie Verputz von Wänden und eignet sich für Mauerdurchbrüche. Der selbstnachschärfende Spatmeißel mit SDS plus hat eine 30 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spatmeißel
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidenbreite:
60 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
250
Meißelschneide mm:
60
Schaft, Form:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
Hohe Materialabtragsrate in Mauerwerk und Mörtel
Leistungsbeschreibung:
Hohe Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Selbstnachschärfender Spatkorpus bewahrt einheitliche Stärke und ermöglichte gleichbleibend besseren Arbeitsfortschritt
Spezifisches RTB3:
Selbstnachschärfend mit 30 % höherer Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel
Material:
Mörtel | Backstein
Produkttext, Zubehör, grau:
Spatmeißel, selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate | Der Spatmeißel mit SDS plus trägt in Mauerwerk und Mörtel viel Material ab.
SOL Date:
07.02.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,384 kg
Nettogewicht:
0,373 kg
Volumen:
0,306 dm3
Abmessung Länge:
340 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.