Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HCS Universalfugenschneider AIZ 28 SC, 28 x 40 mm, 10er-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608662535
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608662535
EAN/GTIN:
     3165140832779
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Fugenschneider
Tauchsägeblatt
fugenschneider bosch
HCS Universalfugenschneider AIZ 28 SC. Schnittbreite: 28 mm, Schneidenlänge: 40 mm. Zubehör für Multi-Cutter. Schneiden von weichen Dehnfugen. Trennen von Fensterkitt (Dichtmasse). Schneiden von Dämmstoffen (z. B. Flumroc-Steinwolle). Passend zu allen Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional, PMF 220 CE, PMF 250 CES), StarlockPlus (Bosch: GOP 30-28, GOP 40-30, GOP 18V-28 Professional, PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL, AFMT 12 QSL, AFMM 18 QSL, FMT 250 SL, FMT 250 QSL, FMM 350 QSL) und StarlockMax (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL, AFSC 18 QCSL, FSC 500 QSL) Maschinen. Bosch OIS GOP und PMF Maschinen, Fein Multimaster und Multitalent, AEG, Einhell, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi, Skil etc...
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.272 kg
Nettogewicht:
0.272 kg
Volumen:
0.431 dm³
Abmessung Länge:
107 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
62 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Rabattgruppe:
C0O
Werkstoff:
HCS
Schnittbreite [mm]:
28
Schneidenlänge [mm]:
40
Spezifikation:
28 x 40 mm
SOL Date:
01.01.2016
Weitere Suchbegriffe: fugenschneider, Zubehör für Multi-Cutter, Schneiden, Starlock Messer / Schaber, Starlock HCS Universalfugenschneider AIZ 28 SC, HCS Universalfugenschneider AIZ 28 SC
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,97*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,94*
€ 54,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,90*
€ 53,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,71*
€ 50,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,16*
€ 50,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,97*
€ 49,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.