Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungs., 254 x 30 x 2 mm, 40, WZ/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608640435
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 640 435
EAN/GTIN:
     3165140314442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehrungssägeblatt
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Das Optiline Wood Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Korpus- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Vibration, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Entwicklung von Wärme. Dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art verwenden. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Optiline Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
254 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.0 mm
Anzahl der Zähne:
40
Dicke Sägeblatt:
290 mm
Max. Drehzahl:
6000 1/min
Außendurchmesser mm:
254
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2
Stammblattstärke (b2) mm:
1.4
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2/1.4
Zähnezahl:
40
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
6000
Schnittresultat:
2
Spanwinkel ° ?:
-5
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art
Leistungsbeschreibung:
Präzise qualitative Schnitte
(Version) Key RTB:
Hochqualitative präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte
Spezifisches RTB1:
Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) stellt Genauigkeit sicher
Spezifisches RTB2:
Die Dehnungsschlitze verringern Schwingungen, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung.
Spezifisches RTB3:
Optiline Wood Kreissägeblätter verfügen über eine ATB-Zahngeometrie: viele Zähne: saubere Schnitte, wenige: solide Schnitte
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
11.08.2003
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,665 kg
Nettogewicht:
0,53 kg
Volumen:
0,989 dm3
Abmessung Länge:
310 mm
Abmessung Breite:
290 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt 254x30, handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 B51 100
ab € 486,50*
Sonstiges
Bosch
0 601 B49 100
ab € 450,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.