Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 118 EFS Basic for Stainless Steel, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     820W-1680662
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 636 497
EAN/GTIN:
     3165140451857
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 118 EFS Basic for Stainless Steel Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Metall. Die gefräste, gewellte Zahngeometrie ist zum Schneiden von Edelstahl konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem speziellem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt und bietet sowohl genügend Festigkeit als auch Flexibilität, die beide erforderlich sind, um dünne, massive und perforierte Bleche aus Edelstahl zu schneiden. Die feine Zahnteilung (1,4 mm) schneidet zudem Metallbleche mit einer Dicke von 1,5-4 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
83 mm
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
1.4 mm
Geeignet für Keramik:
false
Inox-Bleche, von [mm]:
1.5
Inox-Bleche, bis [mm]:
4
Inox-Bleche [mm]:
1.5-4
Inox-Lochbleche, von [mm]:
1.5
Inox-Lochbleche, bis zu:
4
Inox-Lochbleche [mm]:
1.5-4
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
83
Zahnteilung [mm]:
1.4
Einsatzbereiche:
Sägen in Inox / Edelstahl, rostfrei
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 118 EFS
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schneidet Edelstahl
Leistungsbeschreibung:
Schneidet Edelstahl
(Version) Key RTB:
Gefräste, gewellte Zahngeometrie zum Schneiden von Edelstahl konzipiert
Spezifisches RTB1:
Bimetall-Zahnleiste aus gehärtetem HSS Kohlenstoffstahlkörper zum Schneiden von Edelstahlblech
Spezifisches RTB2:
Feine Zahnteilung (1.4 mm) schneidet zudem Metallbleche mit einer Dicke von 1.5-4 mm
Material:
Edelstahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>T 118 EFS</b> | BIM, gewellt, gefräst | Sägen in Inox / Edelstahl, rostfrei
SOL Date:
24.09.2007
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,031 kg
Nettogewicht:
0,031 kg
Volumen:
0,027 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 8,75*
5 Tage
23
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,84*
€ 8,86*
6 Tage
27
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 8,87*
4 Tage
30
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,32*
€ 8,88*
1 Tag
27
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,98*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2 608 631 010
ab € 6,86*
Ähnlich
Bosch
2 608 634 897
ab € 6,97*
Ähnlich
Bosch
2 608 634 237
ab € 6,19*
Ähnlich
Bosch
2 608 630 037
ab € 2,70*
Ähnlich
Bosch
2 608 633 A34
ab € 5,84*
Ähnlich
Bosch
2 608 634 243
ab € 8,38*
Ähnlich
Bosch
2 608 633 A36
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.