Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 118 G Basic for Metal, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 631 674 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 631 674 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 631 674 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 631 674 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608631674
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608631674
EAN/GTIN:
     3165140007566
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 118 G Basic for Metal Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen mit Standard-Stärke geeignet. Die sehr feine Zahnteilung des Blatts (0,7 mm) ermöglicht es, sehr dünne massive Metallbleche mit einer Dicke von 0,5-1,5 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
92 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
0.7 mm
Geeignet für Keramik:
false
Bleche, von [mm]:
0.5
Bleche bis [mm]:
1.5
Bleche [mm]:
0.5-1.5
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
92
Zahnteilung [mm]:
0.7
Einsatzbereiche:
Sehr dünne Bleche (0.5-1.5 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
0.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
1.5
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 118 G
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnitte in massivem Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Metall
(Version) Key RTB:
Gefräste, gewellte Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen
Spezifisches RTB1:
Blatt aus hochwertigem gehärtetem HSS ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen geeignet
Spezifisches RTB2:
Sehr feine Zahnteilung (0.7 mm) schneidet sehr dünne massive Metallbleche mit einer Dicke von 0.5-1.5 mm
Material:
Stahlbleche
Produkttext, ZB grau:
<b>T 118 G</b> | HSS, gewellt, gefräst | Sehr dünne Bleche (0.5-1.5 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,021 kg
Nettogewicht:
0,021 kg
Volumen:
0,028 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,22*
€ 2,78*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,09*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,22*
€ 3,12*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,45*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 83,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.