Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibennutfräser Expert for Wood, 8 mm, D1 50,8 mm, L 2,5 mm, G 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608629388
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 629 388
EAN/GTIN:
     3165140802352
Suchbegriffe:
Scheibennutfräser
scheibennutfräser bosch
scheibennutfräser
Der Scheibenfräser Expert for Wood ist für den harten Alltagseinsatz beim splitterfreien Schlitzfräsen ausgelegt. Der eigengefertigte Scheibenfräser wird für große Haltbarkeit und hohe Leistung bei Holzarbeiten aus dem einzigartigen Microteq-Carbide hergestellt. Die Schutzbeschichtung Cleanteq reduziert zudem den Aufbau von Rückständen aus Harz und Klebstoff und schützt das Blatt vor Korrosion. Der Korpus erhält durch Wärme- und Druckbehandlung seine Präzision und Langlebigkeit. Er ist für das Fräsen von Schlitzen in schmale Flächen und für Zierschlitze bestimmt. Der Scheibenfräser Expert for Wood ist mit 4 mm Stärke ideal zum Anfertigen halbrunder Aussparungen geeignet. Er wird verwendet für weiches und hartes Massivholz, Holzverbundstoffe und Feststoffoberflächen Das Design des Fräsers begrenzt die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Fräsdurchmesser:
50.8 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
2.5 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Schaft mm:
8
Durchmesser (D) mm:
50.8
Arbeitslänge (L) mm:
2.5
Vorteil HL (kurz):
Lange Lebensdauer für splitterfreies Schlitzfräsen
Leistungsbeschreibung:
zum Fräsen von Schlitzen
(Version) Key RTB:
Eigengefertigter Fräser mit einzigartigen Microteq-Carbide, große Haltbarkeit und hohe Leistung für Holzarbeiten
Spezifisches RTB1:
Die Schutzbeschichtung Cleanteq reduziert zudem den Aufbau von Rückständen und schützt vor Korrosion.
Spezifisches RTB2:
Korpus erhält durch Wärme- und Druckbehandlung Härte für Präzision und Langlebigkeit
Spezifisches RTB3:
Ideal für das Fräsen in schmale Flächen und für Zierschlitze Begrenzte Spangröße verhindert Rückschlag
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
01.09.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,04 kg
Nettogewicht:
0,022 kg
Volumen:
0,271 dm3
Abmessung Länge:
159 mm
Abmessung Breite:
71 mm
Abmessung Höhe:
24 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.