Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste, 25 x 0,3 mm, gewellter Draht, Edelstahl/Schrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608622127
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 622 127
EAN/GTIN:
     3165140632072
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Die Pinselbürste liefert ein gutes feines Oberflächenfinish. Sie ist mit gewelltem Draht ausgestattet und ideal für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten an kleinen Flächen geeignet. Die Form der Pinselbürste macht sie ideal geeignet zum Reinigen ausgesprochen schwer zugänglicher Stellen wie Ecken und Innenflächen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetallen. Sie ist auch zum Entfernen von Rost und Farbe sowie zum Schruppen und Mattschleifen geeignet. Drahtbüsten werden in verschiedenen Stärken für verschiedene Schleifgrade angeboten. Stärkerer Draht arbeitet intensiver und schafft schnell Oberflächen, die allerdings grob sind. Dünnerer Draht sorgt für feinere und glattere Oberflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pinselkopf
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
true
Geeignet für Winkelschleifer:
false
Bürstendurchmesser:
25 mm
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Werkstoff:
sonstige | Gewellter Draht
Durchmesser mm:
25
Drahtstärke mm:
0.30
Drehzahl, max. min-1:
4500
Befestigung:
Spannschaft
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Feinfinish auf rostfreiem Stahl
Leistungsbeschreibung:
Feinfinish auf rostfreiem Stahl
(Version) Key RTB:
Gewellter Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten an kleinen Flächen
Spezifisches RTB1:
Reinigt schwer zugängliche Stellen. Edelstahl, Aluminium und andere NE-Metalle. Ecken, Metallrohre/Profile innen.
Spezifisches RTB2:
Auch zum Entfernen von Rost und Farbe sowie zum Schruppen und Mattschleifen geeignet
Spezifisches RTB3:
Verschiedene Stärken erhältlich Stärkerer Draht für schnelle grobe Ergebnisse, dünnerer Draht für feinere Ergebnisse.
Material:
Edelstahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium
Produkttext, ZB grau:
<b>Pinselbürste – gewellter Draht</b> | <b>Ideal für</b> Arbeiten an sehr schwer zugänglichen Stellen auf Edelstahl. | <b>Geeignet für</b> leichte Reinigungsarbeiten in Ecken und Arbeiten an den Innenflächen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von Rost, Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe.
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,058 kg
Nettogewicht:
0,054 kg
Volumen:
0,161 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0 601 868 10F
ab € 92,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.