Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenbürste 30 x 0,3 mm, gewellter rostfreier Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2608622119
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 622 119
EAN/GTIN:
     3165140631990
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Die Scheibenbürste bietet ein gutes Feinfinish. Sie ist mit gewelltem Draht ausgestattet und ideal für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten an kleinen Flächen geeignet. Die Scheibenbürste ist bestimmt zum Entfernen von Anlauffarbe von Schweißnähten und für Reinigungsarbeiten an kleineren Flächen aus rostfreiem Stahl, Aluminium und anderen Nichteisenmetallen sowie von Kanten und Fugen geeignet. Darüber hinaus ist sie zum Entfernen von Rost, zum Schruppen, Mattschleifen und Texturieren sowie zum Entfernen von Farbe geeignet. Drahtbüsten werden in verschiedenen Stärken für verschiedene Schleifgrade angeboten. Stärkerer Draht arbeitet intensiver und schafft schnell Oberflächen, die allerdings grob sind. Dünnerer Draht sorgt für feinere und glattere Oberflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
true
Geeignet für Winkelschleifer:
false
Bürstendurchmesser:
30 mm
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Werkstoff:
sonstige | Gewellter Draht
Durchmesser mm:
30
Drahtstärke mm:
0.30
Drehzahl, max. min-1:
4500
Bürstenbreite mm:
6
Befestigung:
Spannschaft
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Feinfinish auf rostfreiem Stahl
Leistungsbeschreibung:
Feinfinish auf rostfreiem Stahl
(Version) Key RTB:
Gewellter Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
Spezifisches RTB1:
Entfernt Anlauffarben von Schweißnähten. Reinigt Flächen aus Edelstahl, Aluminium, anderem NE-Metall, Kanten/Fugen
Spezifisches RTB2:
Darüber hinaus zum Entfernen von Rost, zum Schruppen, Mattschleifen, Texturieren, Entfernen von Farbe geeignet
Spezifisches RTB3:
Verschiedene Stärken erhältlich Stärkerer Draht für schnelle grobe Ergebnisse, dünnerer Draht für feinere Ergebnisse.
Material:
Edelstahl
Produkttext, ZB grau:
<b>Scheibenbürste - gewellter Draht</b> | <b>Optimal geeignet für</b> das Entfernen von Anlassfarbe bei Schweißnähten auf Edelstahl. | <b>Geeignet für</b> leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren.
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,035 kg
Nettogewicht:
0,024 kg
Volumen:
0,173 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,48*
€ 3,35*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,35*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,49*
€ 3,37*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,66*
€ 3,57*
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,64*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0 601 868 10F
ab € 92,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.