Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenbürste 75 x 0,3 mm, 8 mm, gewellter Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608622007
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 622 007
EAN/GTIN:
     3165140035989
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Die Scheibenbürste bietet eine gutes Feinfinish. Sie ist mit gewelltem Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten an kleinen Flächen ausgestattet und ideal zum Entfernen von Anlauffarben geeignet. Die Scheibenbürste ist für Reinigungsarbeiten mit hoher Drehzahl von kleineren Stahloberflächen sowie Kanten und Fugen geeignet. Darüber hinaus ist sie ideal zum Entfernen von Rost, zum Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe geeignet. Drahtbüsten werden in verschiedenen Stärken für verschiedene Schleifgrade angeboten. Stärkerer Draht arbeitet intensiver und schafft schnell Oberflächen, die allerdings grob sind. Dünnerer Draht sorgt für feinere und glattere Oberflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
true
Geeignet für Winkelschleifer:
false
Bürstendurchmesser:
75 mm
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Werkstoff:
sonstige | Gewellter Draht
Durchmesser mm:
75
Drahtstärke mm:
0.30
Drehzahl, max. min-1:
4500
Bürstenbreite mm:
8
Befestigung:
Spannschaft
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Feinfinish auf Stahl
Leistungsbeschreibung:
Feinfinish auf Stahl
(Version) Key RTB:
Gewellter Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
Spezifisches RTB1:
Zum Entfernen von Anlauffarbe auf Schweißnähten, Reinigung kleinerer Stahloberflächen, Kanten, Fugen
Spezifisches RTB2:
Darüber hinaus ist sie ideal zum Entfernen von Rost, zum Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe geeignet.
Spezifisches RTB3:
Verschiedene Stärken erhältlich Stärkerer Draht für schnelle grobe Ergebnisse, dünnerer Draht für feinere Ergebnisse.
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
<b>Scheibenbürste - gewellter Draht</b> | <b>Optimal geeignet für</b> das Entfernen von Anlassfarbe auf Schweißnähten. | <b>Geeignet für</b> leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,099 kg
Nettogewicht:
0,082 kg
Volumen:
0,152 dm3
Abmessung Länge:
128 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.