Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Scheibenbürste 115 mm, gezopfter Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608620731
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 620 731
EAN/GTIN:
     3165140954174
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
bosch rundbürste stahl
rundbürste
Die X-LOCK Scheibenbürste Heavy for Metal bietet eine besonders aggressive Reinigungsleistung. Sie ist mit gezopftem Draht ausgestattet, wodurch sie perfekt für schwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen geeignet ist. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bürstendurchmesser:
115 mm
Geeignet für Bohrmaschinen:
false
Geeignet für Winkelschleifer:
true
Max. Drehzahl:
12500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Stiftanschluss:
false
Werkstoff:
sonstige | Gezopfter Draht
Durchmesser mm:
115
Drahtstärke mm:
0.50
Drehzahl, max. min-1:
12500
Bürstenbreite mm:
12
Befestigung:
Gewinde
X-LOCK:
ja
Vorteil HL (kurz):
Aggressives Reinigen von Metalloberflächen
Leistungsbeschreibung:
Aggressives Reinigen von Metall
(Version) Key RTB:
Gezopfter Draht, perfekt für schwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Flächen
Spezifisches RTB1:
Ideal zum Reinigen von Schweißnähten. Reinigen mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf Stahl, an Kanten oder in Fugen
Spezifisches RTB2:
Perfekt zum Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten und Zunder
Spezifisches RTB3:
Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle | Aluminium | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
<b>Scheibenbürste - gezopfter Draht</b> | <b>Ideal zum</b> Säubern von Schweißnähten | <b>Geeignet für</b> schwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten und Zunder | <b>Geeignet für</b> X-LOCK Winkelschleifer
SOL Date:
15.02.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.08.2019
Bruttogewicht:
0,34 kg
Nettogewicht:
0,276 kg
Volumen:
0,786 dm3
Abmessung Länge:
142 mm
Abmessung Breite:
123 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 7B0 400
ab € 175,45*
Sonstiges
Bosch
0 601 7C8 002
ab € 188,07*
Sonstiges
Bosch
0 601 7B2 000
ab € 80,61*
Sonstiges
Bosch
0 601 7B7 000
ab € 102,18*
Sonstiges
Bosch
0 601 7B7 001
ab € 120,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.