Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Topfbürste 75 mm, gewellter Stahldraht, für GBR 15 CAG Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608620725
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 620 725
EAN/GTIN:
     3165140954112
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste stahl gewellt
Die X-LOCK Topfbürste Clean for Metal mit gewelltem Draht liefert ein besonders feines Oberflächenfinish. Die Topfbürste ist mit gewelltem Draht ausgestattet und ideal für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf Metall geeignet. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Topf
Bürstendurchmesser:
75 mm
Geeignet für Bohrmaschinen:
false
Geeignet für Winkelschleifer:
true
Max. Drehzahl:
12500 1/min
Stiftanschluss:
false
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Werkstoff:
sonstige | Gewellter Draht
Durchmesser mm:
75
Drahtstärke mm:
0.30
Drehzahl, max. min-1:
12500
Für Winkelschleifer, mind. ø (mm):
125
Befestigung:
X-LOCK
X-LOCK:
ja
Vorteil HL (kurz):
Besonders feines Oberflächenfinish auf Metall
Leistungsbeschreibung:
Besonders feines Oberflächenfinish auf Metall
(Version) Key RTB:
Die Topfbürste ist mit gewelltem Draht ausgestattet und ideal für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf Metall geeignet
Spezifisches RTB1:
Geeignet für Reinigungsarbeiten wie z. B. das Entfernen von Farbe
Spezifisches RTB3:
Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Drahtbürsten schnell und bequem wechseln.
Material:
Stahl
Produkttext, ZB grau:
<b>Topfbürste - gewellter Draht</b> | <b>Geeignet für</b> leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe | <b>Geeignet für</b> X-LOCK Winkelschleifer
SOL Date:
01.01.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,245 kg
Nettogewicht:
0,23 kg
Volumen:
0,592 dm3
Abmessung Länge:
113,5 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
58 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe d75mm, flächenbürste, Topfbürste (gewellt), gewellte Topfbürste
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 7B0 400
ab € 215,38*
Sonstiges
Bosch
0 601 7C8 002
ab € 191,65*
Sonstiges
Bosch
0 601 7B2 000
ab € 85,35*
Sonstiges
Bosch
0 601 7B7 000
ab € 108,64*
Sonstiges
Bosch
0 601 7B7 001
ab € 128,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.