Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, 76 mm, 1,9 mm, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     4310-2608615020
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608615020
EAN/GTIN:
     3165140820110
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe Best for Ceramic (Keramik) für Winkelschleifer. Durchmesser: 76 mm, Dicke: 1,9 mm, Bohrungsdurchmesser: 10 mm, Schnittbreite: 1,5 mm. Speziell optimiertes Zubehör für Akku-Winkelschleifer GWS 10,8-76 V-EC / GWS 12V-76 Professional. Für ideale Schnittleistung und Lebensdauer. Passend zu Akku-Winkelschleifer GWS 10,8-76 V-EC / GWS 12V-76 Professional mit 10 mm-Aufnahme. Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser).
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.075 kg
Nettogewicht:
0.075 kg
Volumen:
0.197 dm³
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
137 mm
Abmessung Höhe:
9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Rabattgruppe:
C0L
Durchmesser mm:
76
Bohrungsdurchmesser mm:
10.00
Schnittbreite mm:
1.9
Segmenthöhe mm:
10
Spezifikation:
76 mm, 1.9 mm ,10 mm
Produkttext, ZB grau:
Passend zu Akku-Winkelschleifer GWS 10.8-76 V-EC Professional mit 10 mm-Aufnahme
SOL Date:
01.11.2015
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrennscheibe, bosch akku-winkelschleifer, akku winkelschleifer, Diamanttrennen, -schleifen und -bohren, Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer, Diamanttrennscheiben Keramik für Winkelschleifer, Diamanttrennscheiben Best for Ceramic, Diamanttrennscheibe Best for Ceramic
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,20*
€ 8,34*
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,78*
€ 9,00*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 7,87*
€ 9,25*
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 7,92*
€ 9,27*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,04*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 260,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.