Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierfilz für Exzenterschleifer, hart, Klett, 128 mm, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     260W-924310
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 612 005
EAN/GTIN:
     3165140077088
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Filzpolierscheibe
Der Polierfilz ist geeignet zum Vorpolieren von verschmutzten oder verkratzten Lackoberflächen mit Polier- oder Schleifpaste.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
128 mm
Zubehör:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Feinheitsgrad:
grob
Arbeitsdurchmesser mm:
128
Vorteil HL (kurz):
Vorpolieren von verschmutzten oder verkratzten Lackoberflächen
Leistungsbeschreibung:
Vorpolieren von Lackoberflächen
(Version) Key RTB:
Geeignet für Schwingschleifer
Material:
Lack | Multiplexplatte | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | Kunststoff | Kunststoffbeschichtete Platten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Küchenarbeitsplatte
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,185 kg
Nettogewicht:
0,185 kg
Volumen:
0,592 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,00*
€ 24,21*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 20,41*
€ 27,24*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,44*
€ 27,28*
5 Tage
3
pro Packung
€ 5,50*
ab € 21,61*
€ 28,84*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 22,37*
€ 29,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,21*
€ 28,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,13*
€ 28,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,75*
€ 27,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,75*
€ 25,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.