Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C470 für Deltaschleifer, 100 x 150 mm, 120, 7 Löcher, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608608Z96
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 608 Z96
EAN/GTIN:
     3165140821223
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Kunststoff-Deltaschleifblatt
Das Schleifblatt C470 Best for Wood and Paint besitzt eine überragende Materialabtragsrate. Das Produkt besitzt eine Calciumstearatbeschichtung, die ein Verstopfen des Blattes verhindert. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen ermöglicht eine gleichmäßige Staubabsaugung. Damit eignet sich das Blatt für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Rauputz, Füllstoffe und Kunststoffe sowie harte Materialien wie Polymere (Corian, Varicor). Das Produkt besteht aus C-/B-Papier und ist mit Schleifkörnern aus Halbedelkorund besetzt. Damit erzielt es eine gleichmäßig hohe Oberflächenqualität. Das Schleifblatt lässt sich mit dem Klettverschlusssystem schnell und einfach handhaben, wechseln und fixieren.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Typ:
Dreieck
Länge:
150 mm
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Klettbefestigung:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Blattabmessung, Breite mm:
100
Blattabmessung, Länge mm:
150
Blattabmessung mm:
100x150
Körnung:
120
Lochung:
7 Löcher
Vorteil HL (kurz):
Überragende Materialabtragsrate
Leistungsbeschreibung:
Überragende Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Hoher Materialabtrag dank Calciumstearatbeschichtung gegen Verstopfen
Spezifisches RTB1:
Elektrostatisch offen gestreute Schleifkörner gestatten gleichmäßige, kontrollierte Staubabsaugung
Spezifisches RTB3:
C-/B-Papier mit Belag aus Halbedelkorund für gleichmäßig hohe Qualität
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,062 kg
Nettogewicht:
0,062 kg
Volumen:
0,368 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
121 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,533* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.