Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifklotz, Kork, 70 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608608587
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 608 587
EAN/GTIN:
     3165140672207
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Der Handschleifblock ist eine solide Grundlage für das Handschleifen. Das Klettverschluss-Befestigungssystem ist für alle Schleifblatt- und -rollenstandardformate geeignet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Breite, Blatt mm:
70
Länge, Blatt mm:
125
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Vorteil HL (kurz):
Grundlage für das Handschleifen
Leistungsbeschreibung:
Grundlage für das Handschleifen
(Version) Key RTB:
Klettverschluss-Befestigungssystem für alle Schleifblatt- und -rollenstandardformate
Produkttext, ZB grau:
Handschleifklotz aus Kork, mit Klettverschlusssystem
SOL Date:
02.07.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,09 kg
Nettogewicht:
0,055 kg
Volumen:
0,456 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.