Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe X551 Expert for Metal, gerade, 125 mm, 80, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     260W-922780
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 607 367
EAN/GTIN:
     3165140271066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Fächerschleifscheibe
Die Fächerschleifscheibe X551 ist bei Metallarbeitern für das Entgraten und Reinigen von Schweißnähten an Bau- und Edelstahl beliebt. Die Fächerschleifscheibe X551 ist ein zuverlässiges Zubehör, um auf Bau- und Edelstahl sehr schnell Schweißnähte zu entgraten, zu reinigen und Oberflächenfehler zu beheben.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Körnung:
80
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
125 mm
Scheibendurchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hohe Materialabtragsrate
Spezifisches RTB1:
Beliebt bei Metallarbeitern: Schnell und zuverlässig.
Spezifisches RTB2:
Effektives Schleifen von Bau- und Edelstahl.
Spezifisches RTB3:
Lang anhaltende Leistung dank stark abrasiver Körnung und stabilem Rücken.
Material:
Stahl
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,099 kg
Nettogewicht:
0,092 kg
Volumen:
0,274 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
127 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 1,87*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,41*
€ 1,93*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,42*
€ 2,00*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 2,01*
5 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.