Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe X551 Expert for Metal, gerade, 115 mm, 80, Glasgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 607 351 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 607 351 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608607351
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608607351
EAN/GTIN:
     3165140270892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Die Fächerschleifscheibe X551 wird gern von Metallarbeitern zum Entgraten und Reinigen von Schweißnähten an Bau- und Edelstahl verwendet. Die Fächerschleifscheibe X551 ist ein zuverlässiges Zubehör, um auf Bau- und Edelstahl sehr schnell Schweißnähte zu entgraten, zu reinigen und Oberflächenfehler zu beheben.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Körnung:
80
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
115 mm
Scheibendurchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hohe Materialabtragsrate
Spezifisches RTB1:
Beliebt bei Metallarbeitern: Schnell und zuverlässig.
Spezifisches RTB2:
Effektives Schleifen von Bau- und Edelstahl.
Spezifisches RTB3:
Lang anhaltende Leistung dank stark abrasiver Körnung und stabilem Rücken.
Material:
Stahl
SOL Date:
17.01.2003
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,055 kg
Nettogewicht:
0,055 kg
Volumen:
0,301 dm3
Abmessung Länge:
117 mm
Abmessung Breite:
117 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 1,73*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,78*
5 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,35*
€ 1,88*
4 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,92*
5 Tage
79
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,40*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.