Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse X573 15 mm, 30 mm, K 36, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140181280
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 606 863
EAN/GTIN:
     3165140181280
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Die Schleifhülse X573 Best for Metal erzielt ein erstklassiges Finish auf Metalloberflächen. Die hochwertigen Zirkonkorundkörner entfernen Material mit höchster Präzision und erzielen beeindruckende Oberflächenergebnisse. Zudem sorgt das äußerst robuste XY-Gewebe für Haltbarkeit und gleichbleibend hohe Leistung bei härtestem Einsatz. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner auf dem XY-Gewebe stellt ein optimales Schleifverhalten sicher. Das Produkt wird verwendet für Entgraten, Schleifen und Vorbereiten von Schweißarbeiten auf unlegiertem Stahl, Baustahl, NE-Metallen, Aluminium und Guss. Es eignet sich zudem ideal für das Entfernen von Verfärbungen, Farbe, Ablagerungen und Oberflächenmängeln. X573 Best for Metal für ein erstklassiges Finish auf Metalloberflächen
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
15 mm
Geeignet für Metall:
true
Zubehör:
true
Körnung:
36
Durchmesser mm:
15
Breite mm:
30
Vorteil HL (kurz):
Hochwertiges Schleifen von Metall
Leistungsbeschreibung:
Perfektes Finish
(Version) Key RTB:
Vollkunstharzbindung auf dem XY-Gewebe stellt ein optimales Schleifverhalten sicher
Spezifisches RTB1:
Hochwertige Zirkonkorundkörner entfernen Material mit höchster Präzision und beeindruckenden Ergebnissen
Material:
Stahl
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,184 kg
Nettogewicht:
0,184 kg
Volumen:
1,791 dm3
Abmessung Länge:
65 mm
Abmessung Breite:
166 mm
Abmessung Höhe:
166 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülsen k36, bosch schleifhülse, schleifhülse 15x30mm, Schleifhülse für Geradschleifer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 25,83*
€ 33,19*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 25,87*
€ 33,22*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,85*
€ 35,68*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 27,85*
€ 35,68*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 28,15*
€ 36,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,19*
€ 39,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,85*
€ 39,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,48*
€ 37,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,65*
€ 36,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,94*
€ 34,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,83*
€ 30,74
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5166* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.