Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt F355, 93 mm, 100, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608605193
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605193
EAN/GTIN:
     3165140160117
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Das Schleifblatt F355 Best for Coatings and Composites sorgt für ein perfektes Finish beim Aufrauen und Schleifen von rauen und Verbundmaterialflächen. Die hochwertigen Siliziumcarbidkörner des Blattes entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Das Produkt wird verwendet für das Schleifen von harten Mineralien, Stein, Verbundmaterialien sowie Lackschichten. Es eignet sich zudem ideal für das Aufrauen und Abschleifen von Lack, Farbe, Grundierungen, Füllstoffen und Kunststoff. Aber geeignet für Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Der geschlossene antistatische Belag von F355 Best for Coatings and Composites sorgt für eine geringe Staubanhaftung an der Arbeitsoberfläche oder Maschine. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz‪. Als Unterlage dient F-/C-Papier, das ein optimales Schleifverhalten sicherstellt.
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm
Typ:
Dreieck
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Stein:
true
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Klettbefestigung:
true
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Länge:
93 mm
Blattabmessung, Breite mm:
93
Blattabmessung, Länge mm:
93
Blattabmessung mm:
93x93
Körnung:
100
Lochung:
6 Löcher
Vorteil HL (kurz):
Perfektes Finish
Leistungsbeschreibung:
Perfektes Finish
(Version) Key RTB:
Hochwertige Siliziumcarbidkörner entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish
Spezifisches RTB1:
Geschlossener antistatischer Belag sorgt für gleichmäßige Oberflächen
Spezifisches RTB2:
Geschlossener antistatischer Belag für geringe Staubanhaftung
Material:
Kunststoff | Harter Stein | Kunststoffbeschichtete Platten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe | Küchenarbeitsplatte
Produkttext, ZB grau:
5er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,03 kg
Nettogewicht:
0,029 kg
Volumen:
0,11 dm3
Abmessung Länge:
110 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4838*
€ 0,6045*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4819*
€ 0,6819*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,498*
€ 0,708*
4 Tage
375
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,494*
€ 0,716*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,534*
€ 0,764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,6045*
€ 0,71936
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,6039*
€ 0,71864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5739*
€ 0,68294
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,5738*
€ 0,68282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5438*
€ 0,64712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4838*
€ 0,57572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 75,5625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.