Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Best for Marble, 115 x 22,23 x 2,2 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602689
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 689
EAN/GTIN:
     3165140581950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Die Diamanttrennscheibe Best for Marble schneidet sauber Marmor und Kunststoff aller Art. Der dünne und gleichmäßige Diamantbesatz ist auf dem Stahlträger galvanisch aufgebracht und gewährleistet blitzsaubere Schnittkanten. Die tief schneidenden Segmente mit hochwertigen Schneidekanten ermöglichen einwandfreie Resultate. Auch ist der durchgehende Schneiderand für saubere Schnitte optimiert. Geeignet zum Schneiden von Marmor und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
3 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
3 mm
Scheibendurchmesser:
115 mm
Durchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.2
Segmenthöhe mm:
3
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Saubere Schnitte in Marmor und Kunststoff aller Art
Leistungsbeschreibung:
Saubere Schnitt in Marmor
(Version) Key RTB:
Der dünne und gleichmäßige Diamantbesatz auf dem Stahlträger gewährleistet blitzsaubere Schnittkanten.
Spezifisches RTB1:
Tief schneidende Segmente mit hochwertigen Schneidekanten ermöglichen einwandfreie Resultate
Spezifisches RTB2:
Durchgehender Schneiderand, optimiert für saubere Schnitte
Material:
Harter Stein | Weichgestein | Harte Fliesen | Weiche Fliesen
SOL Date:
02.12.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,138 kg
Nettogewicht:
0,11 kg
Volumen:
0,053 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
KR
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.