Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, 300 x 30/25,40 x 2,8 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 639 Kreissägeblatt 30 cm
Bosch 2 608 602 639 Kreissägeblatt 30 cm
Bosch 2 608 602 639 Kreissägeblatt 30 cm
Bosch 2 608 602 639 Kreissägeblatt 30 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602639
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602639
EAN/GTIN:
     3165140581455
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamanttrennscheibe Best for Ceramic für schnelle Schnitte in Fliesen bei Installationsarbeiten. Der durchgehende Schneiderand ermöglicht glatte Schnitte bei minimaler Splitterbildung. Auch ist die Diamantmatrix für das Schneiden von Fliesen optimiert. Geeignet für Porzellan, Fliesen und Keramik
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
30.00 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
10 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
10 mm
Scheibendurchmesser:
300 mm
Durchmesser mm:
300
Bohrungsdurchmesser mm:
30.00/25.40*
Schnittbreite mm:
2.8
Segmenthöhe mm:
10
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Saubere Schnitte in Fliesen
Leistungsbeschreibung:
Saubere Schnitte
(Version) Key RTB:
Der durchgehende Schneiderand ermöglicht glatte Schnitte bei minimaler Splitterbildung.
Spezifisches RTB1:
Diamantmatrix für das Schneiden von Fliesen optimiert
Material:
Harte Fliesen | Weiche Fliesen | Harter Stein | Weichgestein | Dachfilz
SOL Date:
02.12.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,235 kg
Nettogewicht:
1,235 kg
Volumen:
0,749 dm3
Abmessung Länge:
345 mm
Abmessung Breite:
310 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.