Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Best for Ceramic. Für kleine Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602634
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 634
EAN/GTIN:
     3165140581400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
bosch diamantscheibe
Best for Ceramic Diamanttrennscheibe für schnelle Schnitte in Fliesen bei Installationsarbeiten. Der durchgehende Schneidrand ermöglicht glatte Schnitte bei minimaler Splitterbildung. Zudem ist die Diamantmatrix für das Schneiden von Fliesen optimiert. Verwende diese Scheibe für Porzellan, Fliesen und Keramik.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
10 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
10 mm
Scheibendurchmesser:
230 mm
Durchmesser mm:
230
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.4
Segmenthöhe mm:
10
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Saubere Schnitte in Fliesen
Leistungsbeschreibung:
Saubere Schnitte
(Version) Key RTB:
Durchgehender Schneidrand ermöglicht glatte Schnitte bei minimaler Splitterbildung
Spezifisches RTB1:
Diamantmatrix für das Schneiden von Fliesen optimiert
SOL Date:
02.12.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,58 kg
Nettogewicht:
0,58 kg
Volumen:
0,258 dm3
Abmessung Länge:
270 mm
Abmessung Breite:
239 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 22,2mm, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.