Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenfräser Expert for Mortar, 125 x 6 x 7 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602534
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 534
EAN/GTIN:
     3165140572248
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Langlebige Mörtelentfernung! Hochwertige Diamantkörnung und -matrix für Haltbarkeit und Leistung. Du suchst ein langlebiges Mörtelblatt, das die Sanierung von Mauerwerk erleichtert? Wir haben die PRO Mortar Diamantscheibe entwickelt, um dich beim effizienten Entfernen von Mörtel zwischen Ziegeln, Steinen und Betonteilen zu unterstützen. Mit PRO Mortar sparst du Zeit bei der Vorbereitung des Mauerwerks für neuen Mörtel zum Nachfugen oder Neuverfugen. Der hochwertige Diamantbesatz in einer Premium-Metallmatrix sorgt für hohe Leistung und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Fräsdurchmesser:
125 mm
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
6.0
Segmenthöhe mm:
7
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Entfernen von Mörtel
Kurzbeschreibung (klein):
Hochwertige Diamantkörnung und -matrix für Haltbarkeit und Leistung.
Material:
Mörtel | Backstein
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Bruttogewicht:
0,375 kg
Nettogewicht:
0,313 kg
Volumen:
0,403 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
KR
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.