Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT for Inox 2 Stck. x 76 x 4 x 10 mm Schruppscheibe.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608601705
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 601 705
EAN/GTIN:
     3165140913775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Die Schruppscheibe Expert for Inox bietet bei maximaler Sicherheit eine außerordentliche Lebensdauer. Das Schleifkorn aus bestem Aluminiumoxid und die ausgewählten funktionalen Füll- und Zusatzstoffe in der fortschrittlichen Phenolharzmatrix sind speziell für Inox geeignet. Zudem ist die Schruppscheibe frei von, eisen- und schwefelhaltigen sowie chlorierten Füllstoffen. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für hohe Scheibenstabilität und maximale Arbeitssicherheit. Sie ist zum Schleifen von Inox bestimmt.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
10.00 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
4.0 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Max. Drehzahl:
20.100 1/min
Scheibendurchmesser:
76 mm
Spezifikation:
A 30 Q INOX BF
Durchmesser mm:
76
Bohrungsdurchmesser mm:
10.00
Dicke mm:
4.0
U/min (Maximaldrehzahl):
20100
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Beeindruckende Lebensdauer bei maximaler Sicherheit
Leistungsbeschreibung:
Beeindruckende Lebensdauer/Sicherheit
(Version) Key RTB:
Schleifkorn aus Aluminiumoxid und funktionale Füll- und Zusatzstoffe in Phenolharzmatrix, speziell für Inox geeignet
Spezifisches RTB1:
Frei von eisen- und schwefelhaltigen sowie chlorierten Füllstoffen
Spezifisches RTB2:
Präzisionsgefertigtes Glasfasergewebe für hohe Scheibenstabilität und maximale Arbeitssicherheit
Material:
Edelstahl
Produkttext, ZB grau:
2er-Pack | Für Akkuwinkelschleifer mit 10-mm-Aufnahme
SOL Date:
15.07.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.01.2018
Bruttogewicht:
0,094 kg
Nettogewicht:
0,094 kg
Volumen:
0,141 dm3
Abmessung Länge:
136 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
18
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,79*
€ 3,88*
9 Tage
5
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,11*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,06*
€ 4,27*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 4,99*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,64*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 9F2 00C
ab € 168,11*
Sonstiges
Bosch
0 601 9F2 00B
ab € 187,43*
Sonstiges
Bosch
0 601 9F2 000
ab € 93,96*
Sonstiges
Bosch
0 601 9F2 003
ab € 111,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.