Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe gerade Expert for Metal A 30 S BF, 150 mm, 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 600 382 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 600 382 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2608600382
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600382
EAN/GTIN:
     3165140181716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Trennscheibe Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen und erzielt gute Ergebnisse. Zudem sorgt das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe für hohe Stabilität und Sicherheit beim Schneiden. Verwenden Sie diese Scheibe zum Schneiden von Metall. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
2.5 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
150 mm
Form:
sonstige
Spezifikation:
A 30 S BF
Durchmesser mm:
150
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
2.5
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Enorme Trennleistung
Leistungsbeschreibung:
Schnelles, leistungsstarkes Schneiden
(Version) Key RTB:
Eine Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid in Phenolharz für anspruchsvolle Anwendungen und gute Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Präzisionsgefertigtes Glasfasergewebe sorgt für hohe Stabilität und Sicherheit beim Schneiden
Spezifisches RTB3:
Trennscheiben von Bosch erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle
Produkttext, ZB grau:
Gerade
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,098 kg
Nettogewicht:
0,096 kg
Volumen:
0,056 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
2,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608600394
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.