Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmeschaft Sechskant für Hohlbohrkronen mit M 16, 11 mm, 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 598 109 Bohrer
Bosch 2 608 598 109 Bohrer
Bosch 2 608 598 109 Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608598109
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608598109
EAN/GTIN:
     3165140096744
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft Dosensenker
Der Werkzeughalter ist für Hohlbohrkronen geeignet.
Weitere Informationen:
Mit Zentrierbohrer:
false
Gewindeanschluss:
true
Maschinenaufnahme:
sonstige
Größe Antrieb (Maschine):
sonstige
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Durchmesser/Schlüsselweite mm:
11
Gesamtlänge mm:
220
Einsteckende:
Sechskant
Vorteil HL (kurz):
Für Bohrkronen
Leistungsbeschreibung:
Für Bohrkronen
(Version) Key RTB:
Für die Verwendung mit M16-Gewinden vorgesehen
Produkttext, Zubehör, grau:
Sechskantaufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,328 kg
Nettogewicht:
0,312 kg
Volumen:
0,368 dm3
Abmessung Länge:
317 mm
Abmessung Breite:
43 mm
Abmessung Höhe:
27 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 56,64*
Sonstiges
Bosch
0601217100
ab € 52,79*
Sonstiges
Bosch
060114E500
ab € 115,31*
Sonstiges
Bosch
060118B000
ab € 133,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.