Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608598046
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 598 046
EAN/GTIN:
     3165140332224
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
Dieses Produkt ist ein Austauschzubehör für SDS plus Hohlbohrkronen. Für eine starke Kraftübertragung wird der einteilige Adapter sehr fest im Werkzeughalter befestigt. Folgen Sie den Wartungsanweisungen: Den Schmutz entfernen, leicht schmieren und nur das im Lieferumfang des Hammers enthaltene Fett verwenden.
Weitere Informationen:
Mit Zentrierbohrer:
false
Gewindeanschluss:
true
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Gesamtlänge mm:
175
Einsteckende:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
Zubehöraustausch
Leistungsbeschreibung:
Zubehöraustausch
(Version) Key RTB:
Für eine starke Kraftübertragung wird der einteilige Adapter sehr fest im Werkzeughalter befestigt
Spezifisches RTB3:
Wartungsanweisungen beachten: Schmutz entfernen, leicht schmieren, nur das mit dem Hammer mitgelieferte Fett verwenden
Produkttext, Zubehör, grau:
SDS plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16 | einteilig
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,13 kg
Nettogewicht:
0,124 kg
Volumen:
0,278 dm3
Abmessung Länge:
265 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SDS-Aufnahmeschaft, bosch aufnahmeschaft sds, aufnahmeschaft bohrkronen, aufnahmeschaft bohrkronen sds, Aufnahmeschaft für Bohrkrone, Aufnahmeschaft
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 611 24A 000
ab € 271,97*
Sonstiges
Bosch
0 611 24A 004
ab € 278,50*
Sonstiges
Bosch
0 611 23A 000
ab € 263,97*
Sonstiges
Bosch
0 611 332 100
ab € 399,05*
Sonstiges
Bosch
0 611 332 101
ab € 439,22*
Sonstiges
Bosch
0 611 332 104
ab € 442,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.