Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Diamantbohrkronen, Maschinenseite1 1/4Zoll UNC, Kronenseite G1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608598043
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 598 043
EAN/GTIN:
     3165140116169
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Bohrkronenadapter
Der Adapter für Diamantbohrkronen ist ein Systemteil, das die Kompatibilität zwischen den Diamantbohrwerkzeugen und den Bohrkronen gewährleistet. Achten Sie sorgfältig auf Informationen auf dem Maschinenhalter und Bohrkronenhalter, um den richtigen Adapter auszuwählen.
Weitere Informationen:
Mit Zentrierbohrer:
false
Gewindeanschluss:
true
Maschinenaufnahme:
sonstige
Größe Antrieb (Maschine):
1 1/4 Zoll UNC
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Adapter Maschinenseite:
1 1/4" UNC
Adapter Kronenseite:
G 1/2"
Vorteil HL (kurz):
Gewährleistet Kompatibilität zwischen Diamantbohrwerkzeugen und Bohrkronen
Leistungsbeschreibung:
Gewährleistet Kompatibilität
(Version) Key RTB:
Achten Sie sorgfältig auf Informationen auf der Maschine und dem Bohrkronenhalter, um den richtigen Adapter auszuwählen.
SOL Date:
01.09.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,64 kg
Nettogewicht:
0,62 kg
Volumen:
0,367 dm3
Abmessung Länge:
102 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrkronenaufname, bohrkronen-aufnahmeschaft bosch, aufnahmeschaft bohrkronen, Adapter für Bohrkrone
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 190 100
ab € 617,17*
Sonstiges
Bosch
0 601 189 800
ab € 925,89*
Sonstiges
Bosch
0 601 189 900
ab € 1.414,17*
Sonstiges
Bosch
0 601 18B 000
ab € 447,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.