Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-920473 Herst.-Nr.: 2 608 597 597 EAN/GTIN: 3165140182300 |
| |
|
| | |
| Mit dem geschliffenen HSS-Doppelendbohrer kann man doppelt so lange bohren Der Bohrer ist an beiden Enden mit Bohrspitzen und Spiralnuten versehen. Er ist ideal für Montage-, Karosserie- und Metallarbeiten geeignet. Mit ihm lassen sich auch Nietlöcher oder Löcher in dünnes Material bohren. Dieser Bohrer ist für Nichteisenmetalle, Stahlblech und Kunststoff geeignet. Der Bohrer ist außerdem besonders kurz und robust, also zum Arbeiten an engen Stellen geeignet. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und Zentrieren ohne Wandern. Ankörnen erübrigt sich somit. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 66 mm | Aufnahmesystem: | sonstige | Schneidenlänge: | 19 mm | Geeignet für Edelstahl: | true | Mit Zentrierbohrer: | false | Geeignet für Kunststoff: | true | Geeignet für Stahl: | true | Geeignet für Beton: | false | Geeignet für Gusseisen: | false | Geeignet für Holz: | false | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | false | Geeignet für Stein: | false | Durchmesser Bohrer: | 5.5 mm | Doppelseitiger Bohrer: | true | Steckachse mit flachem Ende: | false | Geeignet für Glas: | false | Schneidstoff: | HSS | Geeignet für Keramik: | false | Spiralbohrer: | false | Mit Schnellverschluss: | false | Mit Kühlkanal: | false | Geeignet zum Aufbohren: | false | Geeignet für Fliesen: | false | Durchmesser (D) mm: | 5.50 | Arbeitslänge (L1) mm: | 19 | Gesamtlänge (L2) mm: | 66 | Vorteil HL (kurz): | Doppelt so lange bohren | Leistungsbeschreibung: | Doppelt so lange bohren | (Version) Key RTB: | An beiden Enden mit Bohrspitzen und Spiralnuten versehen | Spezifisches RTB2: | Besonders kurzer und robuster Bohrer zum Arbeiten ?an engen Stellen | Spezifisches RTB3: | Bohrspitze mit Kreuzanschliff für Bohren und Zentrieren ohne Wandern, somit auch ohne Ankörnen | Material: | Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall | Stahlbleche | Produkttext, Zubehör, grau: | 10er-Pack | SOL Date: | 19.07.2002 | Neuerscheinung: | nein | Bruttogewicht: | 0,1 kg | Nettogewicht: | 0,1 kg | Volumen: | 0,082 dm3 | Abmessung Länge: | 123 mm | Abmessung Breite: | 83 mm | Abmessung Höhe: | 8 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CN | Rabattgruppe: | 14 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 24,85* | € 32,29* | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 25,02* | € 32,40* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 25,14* | € 32,62* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 25,30* | € 32,83* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 26,15* | € 34,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,485* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|