Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer HSS-G, 3,2 x 11 x 49 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch ‎2608597584
Bosch ‎2608597584
Bosch ‎2608597584
Bosch ‎2608597584
Bosch ‎2608597584
Artikel-Nr.:
     260W-920460
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597584
EAN/GTIN:
     3165140148047
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm 3,2mm
metallbohrer ohne norm
Mit dem geschliffenen HSS-Doppelendbohrer kann man doppelt so lange bohren Der Bohrer ist an beiden Enden mit Bohrspitzen und Spiralnuten versehen. Er ist ideal für Montage-, Karosserie- und Metallarbeiten geeignet. Mit ihm lassen sich auch Nietlöcher oder Löcher in dünnes Material bohren. Dieser Bohrer ist für Nichteisenmetalle, Stahlblech und Kunststoff geeignet. Der Bohrer ist außerdem besonders kurz und robust, also zum Arbeiten ‎an engen Stellen geeignet. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und Zentrieren ohne Wandern. Ankörnen erübrigt sich somit.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
49 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Schneidenlänge:
11 mm
Geeignet für Edelstahl:
true
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
3.2 mm
Doppelseitiger Bohrer:
true
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Schneidstoff:
HSS
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
3.20
Arbeitslänge (L1) mm:
11
Gesamtlänge (L2) mm:
49
Vorteil HL (kurz):
Doppelt so lange bohren
Leistungsbeschreibung:
Doppelt so lange bohren
(Version) Key RTB:
An beiden Enden mit Bohrspitzen und Spiralnuten versehen
Spezifisches RTB2:
Besonders kurzer und robuster Bohrer zum Arbeiten ?an engen Stellen
Spezifisches RTB3:
Bohrspitze mit Kreuzanschliff für Bohren und Zentrieren ohne Wandern, somit auch ohne Ankörnen
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall | Stahlbleche
Produkttext, Zubehör, grau:
10er-Pack
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,034 kg
Nettogewicht:
0,029 kg
Volumen:
0,118 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: doppelendbohrer bosch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,773*
€ 1,083*
4 Tage
18
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,92*
€ 1,28*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 1,29*
3 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,29*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,961*
€ 1,331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,083*
€ 1,28877
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,993*
€ 1,18167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,963*
€ 1,14597
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,943*
€ 1,12217
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,773*
€ 0,91987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 56,64*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 229,84*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 226,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.