Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker mit zylindrischem Schaft, 6,0 mm, M 3, 48 mm, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608597500 Kegelsenker mit zylindrischem Schaft, 6,0 mm, M 3, 48 mm, 6 mm
Bosch 2608597500 Kegelsenker mit zylindrischem Schaft, 6,0 mm, M 3, 48 mm, 6 mm
Bosch 2608597500 Kegelsenker mit zylindrischem Schaft, 6,0 mm, M 3, 48 mm, 6 mm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608597500
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597500
EAN/GTIN:
     3165140107150
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Mehrzweckbohrer
Der HSS-Kegelsenker mit zylindrischem Schaft ermöglicht eine glatte Senkung der Schrauben und entgratet die Löcher in weichem Material. Der geschliffene Kegelsenker aus HSS-Stahl erzeugt selbst beim Arbeiten mit biegsamem Material Oberflächen bester Qualität. Fünf 90-Grad-Schneidekanten ermöglichen durchgehend ratterfreies Arbeiten und gratfreie Qualitätsergebnisse
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Länge:
48 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Senkdurchmesser:
6.0 mm
Durchmesser mm:
6.0
Senkung:
M 3
Gesamtlänge mm:
48
Schaftdurchmesser Zoll:
1/4
Schaftdurchmesser mm:
6
Vorteil HL (kurz):
Glattes Senken in weiches Material
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Weichholz | Hartholz | Kunststoff | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,053 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsbohrer, Universalbohrer, din 335 c, din 335, din 335 bosch, Kegelsenker, Senker
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 56,64*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 229,84*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 226,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.