Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-tlg. Fliesenbohrer-Set HEX-9 Ceramic, 5/6/8 mm. Für Bohrmaschinen/Schrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608589527
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 589 527
EAN/GTIN:
     3165140800235
Suchbegriffe:
Diamantbohrer-Satz
Diamantbohrer-Set
Fliesenbohrer-Satz
Fliesenbohrer-Set
Der HEX-9 Ceramic Fliesenbohrer dient zum schnellen Bohren in Fliesen. Die 7-seitigen asymmetrisch diamantgeschliffenen Schneidekanten ermöglichen einen schnellen Bohrfortschritt. Das zweispiralige U-Form-Design ermöglicht einen effektiven Bohrmehlabtransport, sodass der Bohrer schnell durch das Material gleitet und schnelle Ergebnisse erzielt werden können. Dieser Bohrer ist für Fliesen weicher bis mittlerer Dichte, Porzellan und Keramik geeignet. Diesen Bohrer nur mit niedrigen Drehzahlen und ohne Schlag- und Hammerfunktion verwenden. Es ist keine Kühlung notwendig.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Verpackung:
Kunststoffbox
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser:
5 mm | 8 mm
Durchmesser mm:
5.0 | 6.0 | 8.0
Arbeitslänge mm:
45
Gesamtlänge mm:
90
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelles Bohren in Fliesen
Leistungsbeschreibung:
Schnelles Bohren in Fliesen
(Version) Key RTB:
Die 7-seitigen asymmetrischen diamantgeschliffenen Schneidekanten ermöglichen einen schnellen Bohrfortschritt
Spezifisches RTB1:
Das 2-spiralige U-Form-Design zum effektiven Bohrmehlabtransport lässt den Bohrer schnell durch das Material gleiten
Spezifisches RTB3:
Verwendung mit niedrigen Geschwindigkeiten und ohne Schlag- und Hammerfunktion. Es ist keine Kühlung notwendig
Produkttext, Zubehör, grau:
3tlg. HEX-9 Ceramic Fliesenbohrer-Set
SOL Date:
31.10.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,059 kg
Nettogewicht:
0,059 kg
Volumen:
0,086 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.