Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-tlg. CYL-9 Ceramic Fliesenbohrer-Set, 5,5–10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608587170
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 587 170
EAN/GTIN:
     3165140599863
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic ist für das Bohren in Fliesen das Werkzeug der Wahl. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hinaus verfügt er über ein einfaches, spiralloses Design, was besonders geeignet für das Bohren weicher bis mittelharter Fliesen ist. Bohren ohne Schlagsystem bei niedrigen Drehzahlen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Verpackung:
Kunststoffbox
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser:
5.5 mm | 10 mm
Durchmesser mm:
5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0
Gesamtlänge mm:
70 | 80 | 90
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Standard für das Bohren in Fliesen
Leistungsbeschreibung:
Standard für das Bohren in Fliesen
(Version) Key RTB:
Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich und sorgt für angenehmen Gebrauch
Spezifisches RTB1:
Einfaches, spiralloses Design, besonders geeignet für das Bohren von Fliesen
Spezifisches RTB3:
Für ein Bohren ohne Schlagsystem bei niedrigen Drehzahlen
Material:
Weiche Fliesen | Glas
Produkttext, Zubehör, grau:
5-tlg. CYL-9 SoftCeramic Fliesenbohrer-Set
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,139 kg
Nettogewicht:
0,139 kg
Volumen:
0,213 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
19 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,01* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 9B6 90K
ab € 114,65*
Sonstiges
Bosch
0 601 9B6 90G
ab € 133,89*
Sonstiges
Bosch
0 601 9B6 90H
ab € 109,80*
Sonstiges
Bosch
0 601 9B6 901
ab € 63,85*
Sonstiges
Bosch
0 601 9B6 90E
ab € 76,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.